Eriks
KTR

KTR Zahnkranz für ROTEX GS Kupplung größe 5 Polyurethan blau 80 Sh-A

  • ERIKS:23560369
  • Hersteller:550051000003
Image 1
Die elastischen Zahnkränze für die Baureihe GS können in fünf verschiedenen Shore-Härten, durch die Farbe identifiziert geliefert werden. Durch die unterschiedlichen Shore-Härten ist es möglich, die ROTEX GS hinsichtlich der Drehsteifigkeit und des Schwingungsverhaltens den individuellen Bedingungen eines Einsatzfalles auf einfache Art anzupassen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 24.55

-

5+

CHF 19.65

19.96%

10+

CHF 17.20

29.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex GS
Typ
Elastikelement
Grösse
5
Farbe
Blau
Härte
80 Shore A
Material
PUR
Betriebstemperatur
von -50 bis 80 °C
Betriebstemperatur kurzfristig
von -60 bis 120 °C
Nenndrehmoment
0.3 Nm