Eriks
KTR

KTR ROTEX 24 ST Kupplungsnabe Kegelbohrung 1:8 N/2b Ø17,287 b=3JS9 Bauteil 1a

  • ERIKS:13203974
  • Hersteller:020245131742
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Serie
Rotex
Typ
Nabe
Bohrung
17.287 mm
Material
Stahl
Version
Teil 1a
Grösse
24
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

CHF 13.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Kontaktieren Sie uns