

CHF 8.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex |
Typ | Elastikelement |
Grösse | 24 |
Farbe | Violett |
Härte | 98 Shore A |
Material | T-PUR® |
Betriebstemperatur | von -50 bis 120 °C |
Betriebstemperatur kurzfristig | von -50 bis 150 °C |