

CHF 13.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex |
Typ | PUR Green |
Typ | Elastikelement |
Grösse | 24 |
Farbe | Grün |
Härte | 64 Shore D |
Material | T-PUR® |
Betriebstemperatur | von -50 bis 120 °C |
Betriebstemperatur kurzfristig | von -50 bis 150 °C |