Eriks
KTR

KTR ROTEX 24 ST Kupplungsnabe Kegelbohrung 1:8 N/1L Ø9,7 b=2,4 +0,05 Bauteil 1a

  • ERIKS:13203972
  • Hersteller:020245131060
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Serie
Rotex
Typ
Nabe
Bohrung
9.7 mm
Material
Stahl
Version
Teil 1a
Grösse
24
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 13.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026