Eriks
KTR

KTR ROTEX 24 ST Kupplungsnabe Kegelbohrung 1:5 B-17 Ø16,85 b=3JS9 Bauteil 1a

  • ERIKS:14088931
  • Hersteller:020245131710
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Serie
Rotex
Typ
Nabe
Bohrung
16.85 mm
Bohrung (min./max.)
0-35 mm
Größte Bohrung
35 mm
Nabenlänge
48 mm
Drehmomentbereich
35 - 75 Nm
Außendurchmesser
55 mm
Max. Drehzahl
13,800 rpm
Material
Stahl
Befestigungsmethode
Klemmschraube M5
Version
Teil 1a
Grösse
24
Ersatzteile & Zubehör
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 13.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

CHF 8.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026