Eriks
KTR

KTR ROTEX 24 ST Kupplungsnabe Ausführung 1.0 Bohrung Ø28H7 Passfedernut DIN6885/1-JS9 Bauteil 1a

  • ERIKS:23559600
  • Hersteller:020245102800
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Serie
Rotex
Typ
Nabe
Bohrung
28 mm
Bohrung (min./max.)
0-35 mm
Größte Bohrung
35 mm
Nabenlänge
48 mm
Drehmomentbereich
35 - 75 Nm
Außendurchmesser
55 mm
Max. Drehzahl
13,800 rpm
Material
Stahl
Befestigungsmethode
Klemmschraube M5
Version
Teil 1a
Grösse
24
Ersatzteile & Zubehör

CHF 13.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 8.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026