CHF 46.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex |
Serie | Rotex |
Typ | Nabe |
Bohrung | 22.22 mm |
Bohrung (min./max.) | 0-35 mm |
Größte Bohrung | 35 mm |
Nabenlänge | 48 mm |
Drehmomentbereich | 35 - 75 Nm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Max. Drehzahl | 13,800 rpm |
Material | Stahl |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M5 |
Version | Teil 1a |
Grösse | 24 |
CHF 13.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 8.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026