Eriks
KTR

KTR ROTEX 24 ST Kupplungsnabe Ausführung 1.0 Bohrung Ø18H7 Passfedernut DIN6885/1-JS9 Bauteil 1a

  • ERIKS:24207184
  • Hersteller:020245101800
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,95 €/ Stückexkl. MwSt

50,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.08.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Typ
Nabe
Grösse
24
Version
Teil 1a
Befestigungsmethode
Klemmschraube M5
Material
Stahl
Bohrung
18 mm
Größte Bohrung
35 mm
Bohrung (min./max.)
0-35 mm
Nabenlänge
48 mm
Außendurchmesser
55 mm
Drehmomentbereich
35 - 75 Nm
Max. Drehzahl
13,800 rpm