Eriks
KTR

KTR ROTEX 24 ALU Kupplungsnabe Kegelbohrung 1:8 N/2 Ø17,287 b=3,2 +0,05 Bauteil 1

  • ERIKS:13203984
  • Hersteller:020246031740
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Serie
Rotex
Typ
Nabe
Bohrung
17.287 mm
Material
Aluminium
Version
Teil 1
Grösse
24
Ersatzteile & Zubehör

CHF 13.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 8.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns