CHF 35.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex |
Typ | Rotex 24 ALU |
Serie | Rotex |
Typ | Rotex 24 ALU |
Typ | Nabe |
Schaftdurchmesser | 19.05 mm |
Bohrung | 19.05 mm |
Bohrung (min./max.) | 0-28 mm |
Größte Bohrung | 28 mm |
Länge | 78 mm |
Nabenlänge | 48 mm |
Drehmomentbereich | 35-75 Nm |
Max. Drehmoment | 75 Nm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Max. Drehmoment | 75 Nm |
Max. Drehzahl | 10000 rpm |
Parallelversatz | 0.22 |
Winkelversatz | 0.9 |
Material | Aluminium |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M5 |
Einsatztemperatur | von -40 bis 120 |
Gewicht | 0.11 kg |
Version | Teil 1 |
Grösse | 24 |
Standard | DIN 6885 |
E | 18 mm |
G | 5 mm |
L | 78 mm |
L1 | 30 mm |
L2 | 30 mm |
s | 2 mm |
CHF 13.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 8.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026