Eriks
KTR

KTR Kupplungsnabe, Rotex Serie, Typ 24, Aluminium, 55mm Außendurchmesser, 60Nm Max Drehmoment, 15mm Bohrung, 48mm Nabe LG

  • ERIKS:23559625
  • Hersteller:020246001500
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Typ
Rotex 24 ALU
Serie
Rotex
Typ
Rotex 24 ALU
Typ
Nabe
Schaftdurchmesser
15 mm
Bohrung
15 mm
Bohrung (min./max.)
0-28 mm
Größte Bohrung
28 mm
Länge
78 mm
Nabenlänge
48 mm
Drehmomentbereich
35-60 Nm
Max. Drehmoment
60 Nm
Außendurchmesser
55 mm
Max. Drehmoment
60 Nm
Max. Drehzahl
10000 rpm
Parallelversatz
0.22
Winkelversatz
0.9
Material
Aluminium
Befestigungsmethode
Klemmschraube M5
Einsatztemperatur
von -40 bis 120
Gewicht
0.12 kg
Version
Teil 1
Grösse
24
Standard
DIN 6885
E
18 mm
G
5 mm
L
78 mm
L1
30 mm
L2
30 mm
s
2 mm
Ersatzteile & Zubehör
Nicht im Onlineshop erhältlich
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 8.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 13.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026