CHF 1'338.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'446.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex |
Typ | Rotex 100 GGG |
Serie | Rotex |
Typ | Rotex 100 GGG |
Typ | Nabe |
Schaftdurchmesser | 45 mm |
Bohrung | 45 mm |
Bohrung (min./max.) | 50-115 mm |
Größte Bohrung | 115 mm |
Länge | 270 mm |
Nabenlänge | 160 mm |
Drehmomentbereich | 3300-6185 Nm |
Max. Drehmoment | 6185 Nm |
Außendurchmesser | 225 mm |
Max. Drehmoment | 6185 Nm |
Max. Drehzahl | 3600 rpm |
Parallelversatz | 0.52 |
Winkelversatz | 1.2 |
Material | Sphäroguss (GGG) |
Material Qualität | EN-GJS-400-15 |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M12 |
Einsatztemperatur | von -40 bis 120 |
Gewicht | 22.14 kg |
Version | Teil 1 |
Grösse | 100 |
Standard | DIN 6885 |
E | 50 mm |
G | 12 mm |
L | 270 mm |
L1 | 110 mm |
L2 | 110 mm |
N | 89 mm |
s | 6 mm |
CHF 287.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 310.63inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026CHF 579.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 626.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026CHF 287.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 310.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026