Eriks
KTR

KTR Zahnkranz für ROTEX Kupplung größe 100 T-PUR® orange 92 Sh-A

  • ERIKS:12483720
  • Hersteller:021001000045
Image 1
KTR hat einen neuen Standardwerkstoff für die Zahnkränze entwickelt. Dieses verbesserte Polyurethan, T-PUR, ist wesentlich temperaturbeständiger und langlebiger als das bisherige Polyurethan. Optisch hat KTR das T-PUR durch die Farben orange (92 Shore A), lila (98 Shore A) und blassgrün (64 Shore D) gekennzeichnet. Bis einschließlich Größe ROTEX 90 werden einteilige Zahnkränze eingesetzt. Bei ROTEX- Kupplungen von Größe 100 bis 180 besteht der Zahnkranz standardmäßig aus den DZ-Zahnsegmenten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 287.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 310.63inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Typ
T-PUR® Orange
Typ
Elastikelement
Grösse
100
Farbe
Orange
Härte
92 Shore A
Material
T-PUR®
Betriebstemperatur
von -50 bis 120 °C
Betriebstemperatur kurzfristig
von -50 bis 150 °C