| ROTEX 55 GG Kupplungsnabe vorgebohrt Ø18 Bauteil 1 | | CHF 133.75/stück |
| Kupplungsnabe, Rotex Serie, Typ 55 GG, Grauguss, 120mm Außendurchmesser, 825Nm Max Drehmoment, 55mm Bohrung, 95mm Nabe LG, Teil 1A | | CHF 178.00/stück |
| Kupplungsnabe, Rotex Serie, Typ 90 GG, Grauguss, 200mm Außendurchmesser, 4500Nm Max Drehmoment, 38mm Bohrung, 145mm Nabe LG | | CHF 332.55/stück |
| Kupplungsnabe, Rotex Serie, Typ 100 GGG, Sphäroguss, 225mm Außendurchmesser, 6185Nm Max Drehmoment, 45mm Bohrung, 160mm Nabe LG | | CHF 1'338.55/stück |
| Kupplungsnabe, Rotex Serie, Typ 19, Aluminium, 40mm Außendurchmesser, 26Nm Max Drehmoment, 13mm Bohrung, 41mm Nabe LG | | CHF 25.20/stück |
| Kupplungsnabe, Rotex Serie, Typ 75 GG, Grauguss, 160mm Außendurchmesser, 2400Nm Max Drehmoment, 28mm Bohrung, 125mm Nabe LG | | CHF 161.10/stück |
| Kupplungsnabe, Rotex Serie, Typ 65 GG, Grauguss, 135mm Außendurchmesser, 1175Nm Max Drehmoment, 20mm Bohrung, 110mm Nabe LG | | CHF 155.55/stück |
| Rotex 28al naaf d22,22 g | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Rotex 24al naaf d22,22 g | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Rotex 19al naaf d15,88 es | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Rotex 42gg naaf d44,75k7 l | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Kupplungsnabe, Rotex Serie, Typ 38, Aluminium, 80mm Außendurchmesser, 25Nm Max Drehmoment, 36mm Bohrung, 69mm Nabe LG | | CHF 78.80/stück |
| Kupplungsnabe, Rotex Serie, Typ 125 GGG, Sphäroguss, 290mm Außendurchmesser, 12500Nm Max Drehmoment, 58mm Bohrung, 200mm Nabe LG | | CHF 1'913.15/stück |
| Rotex 48gg naaf d22,22 g | | Nicht im Webshop verfügbar |
| ROTEX 24 ALU Kupplungsnabe vorgebohrt Ø20 Bauteil 1a | | CHF 33.90/stück |
| Rotex 24al naaf d22,22 f | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Kupplungsnabe, Rotex Serie, Typ 28, Aluminium, 65mm Außendurchmesser, 60Nm Max Drehmoment, 23mm Bohrung, 55mm Nabe LG | | CHF 45.20/stück |
| Rotex 19al naaf d19,05 a | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Rotex 65gg naaf d53,975m7 pa | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Kupplungsnabe, Rotex Serie, Typ 19, Aluminium, 40mm Außendurchmesser, 17Nm Max Drehmoment, 18mm Bohrung, 41mm Nabe LG, Teil 1A | | CHF 29.00/stück |
| Kupplungsnabe, Rotex Serie, Typ 140 GGG, Sphäroguss, 320mm Außendurchmesser, 16000Nm Max Drehmoment, 58mm Bohrung, 220mm Nabe LG | | CHF 2'587.20/stück |
| Kupplungsnabe, Rotex Serie, Typ 110 GGG, Sphäroguss, 255mm Außendurchmesser, 9000Nm Max Drehmoment, 58mm Bohrung, 175mm Nabe LG | | CHF 1'586.05/stück |
| Rotex 75gg naaf d31,75k7 k d8 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Rotex 42gg naaf d34,925m7 ma | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Kupplungsnabe, Rotex Serie, Typ 180 GGG, Sphäroguss, 420mm Außendurchmesser, 35000Nm Max Drehmoment, 80mm Bohrung, 280mm Nabe LG | | CHF 4'232.15/stück |