Eriks
KTR

KTR Kupplungsnabe, Rotex Serie, Typ 24, Stahl, 55mm Außendurchmesser, 75Nm Max Drehmoment, 17mm Bohrung, 48mm Nabe LG

  • ERIKS:13203965
  • Hersteller:020245101700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Typ
Rotex 24 ST
Serie
Rotex
Typ
Rotex 24 ST
Typ
Nabe
Schaftdurchmesser
17 mm
Bohrung
17 mm
Bohrung (min./max.)
0-35 mm
Größte Bohrung
35 mm
Länge
78 mm
Nabenlänge
48 mm
Drehmomentbereich
35-75 Nm
Max. Drehmoment
75 Nm
Außendurchmesser
55 mm
Max. Drehmoment
75 Nm
Max. Drehzahl
10000 rpm
Parallelversatz
0.22
Winkelversatz
0.9
Material
Stahl
Befestigungsmethode
Klemmschraube M5
Einsatztemperatur
von -40 bis 120
Gewicht
0.54 kg
Version
Teil 1a
Grösse
24
Standard
DIN 6885
E
18 mm
G
5 mm
L
78 mm
L1
30 mm
L2
30 mm
s
2 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 13.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 8.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns