GOODALL

GOODALL Gummischlauch Acidkem SD, Rolle=40m, ID 32x6

  • ERIKS:12729531
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 81.51inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 75.40

-

20+

CHF 60.30

20.03%

40+

CHF 54.30

27.98%

80+

CHF 48.30

35.94%

160+

CHF 47.00

37.67%

320+

CHF 45.50

39.66%

640+

CHF 44.10

41.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Acidkem SD
Innendurchmesser
32 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
44 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
80 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
92 %
Min. Biegeradius
175 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
0.88 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein
Ersatzteile & Zubehör

CHF 20.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.59inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 38.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.40inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026