CHF 38.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.40inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 38.30 | - |
5+ | CHF 34.80 | 9.14% |
10+ | CHF 33.10 | 13.58% |
20+ | CHF 31.30 | 18.28% |
40+ | CHF 29.60 | 22.72% |
60+ | CHF 29.00 | 24.28% |
90+ | CHF 28.40 | 25.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | Klemmschale |
Material | AISI 316 |
Norm | EN 14420-3 |
Klemmbereich | von 43 bis 46 mm |
Schlauch-ID x Wanddicke | 32x6 |