Eriks

Klemmen GRK Aluminum 32x6

  • ERIKS:10016109
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.59inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.90

-

5+

CHF 19.10

8.61%

10+

CHF 18.10

13.40%

20+

CHF 17.10

18.18%

40+

CHF 16.20

22.49%

60+

CHF 15.90

23.92%

90+

CHF 15.50

25.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
GRK
Typ
Klemmschale
Material
Aluminium
Norm
EN 14420-3
Klemmbereich
von 43 bis 46 mm
Schlauch-ID x Wanddicke
32x6