Eriks

Klemmen GRK Aluminum 75x8

  • ERIKS:10016116
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.08inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 45.40

-

5+

CHF 41.30

9.03%

10+

CHF 39.30

13.44%

20+

CHF 37.20

18.06%

40+

CHF 35.00

22.91%

60+

CHF 34.40

24.23%

90+

CHF 33.70

25.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
GRK
Typ
Klemmschale
Material
Aluminium
Norm
EN 14420-3
Klemmbereich
von 89 bis 93 mm
Schlauch-ID x Wanddicke
75x8