Klemmen GRK Aluminum 50x8

  • ERIKS:10016113
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.67inkl. MwSt

120 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 25.60

-

5+

CHF 23.20

9.38%

10+

CHF 22.10

13.67%

20+

CHF 20.90

18.36%

40+

CHF 19.70

23.05%

60+

CHF 19.30

24.61%

90+

CHF 19.00

25.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
GRK
Typ
Klemmschale
Material
Aluminium
Norm
EN 14420-3
Klemmbereich
von 63 bis 67 mm
Schlauch-ID x Wanddicke
50x8