Eriks

100 Kabelbinder 292x3.6mm schwarz

  • ERIKS:12591973
Image 1
Aus PA 6.6, in Verpackungseinheiten (Paket) zu 100 St.
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.20

-

10+

CHF 4.50

37.50%

25+

CHF 3.85

46.53%

50+

CHF 3.00

58.33%

100+

CHF 2.70

62.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Kunststoff
Werkstoffqualität
PA 6.6
Farbe
Schwarz
Breite des Bandes
3.6 mm
Bandlänge
292 mm
Max. Bündeldurchmesser
76 mm
Zugfestigkeit
182 N
Alternativen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

800 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Kontaktieren Sie uns