Eriks

Kabelbinder UV beständig schwarz PA6.6 3,6x300mm

  • ERIKS:13190116
  • Hersteller:3210058
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die „unlösbaren“ Kabelbinder von THORMAS bestehen aus hochwertigem, aus Europa stammendem DuPont Nylon 6.6 und erfüllen damit hohe Qualitätsansprüche.
  • Sie sind beständig gegenüber Ölen und Fetten, Salzen und verdünnten Säuren.
  • Die leicht gebogenen und verjüngten Enden erleichtern die Anbringung.
  • Die Kabelbinder entsprechen ANSI/UL94 V2.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

800 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Nylon
Werkstoffqualität
PA 6.6
Farbe
Schwarz
Breite des Bandes
3.6 mm
Bandlänge
300 mm
Max. Bündeldurchmesser
80 mm
Zugfestigkeit
235 N
Einsatztemperatur
von -40 bis 85 °C
Ausführung
Verstärkte Schliessung
UV-stabil nach ASTM D6779
Ja