Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Kabelbinder schwarz
Kabelbinder schwarz
Aus PA 6.6, in Verpackungseinheiten (Paket) zu 100 St.
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Material
Kunststoff
1
Breite des Bandes [mm]
3.6
1
Bandlänge [mm]
292
1
Max. Bündeldurchmesser [mm]
Zugfestigkeit [N]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Kabelbinder schwarz
Produkt
Material
Breite des Bandes [mm]
Bandlänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Material
Breite des Bandes [mm]
Bandlänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
100 Kabelbinder 292x3.6mm schwarz
Kunststoff
3.6
292
Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten
Anmelden