GATES

GATES Niederdruckgummischlauch 10GTH

  • ERIKS:940461
  • Hersteller:33194904
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 56.32inkl. MwSt

Verkauft pro: 76.2Mindestbestellmenge: 76.2

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
GTH
Code
10GTH
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Schlauch Innen-Ø
16 mm
Außendurchmesser
23 mm
Max. Betriebsdruck
24 bar
Max. Betriebssdruck
2.4 MPa
Max. Betriebsdruck
350 psi
Min. Berstdruck
96 bar
Min. Biegeradius
125 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
CR
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Einfaches Textilgeflecht
Gewicht
0.28 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 135 °C
EN-Norm
EN 854-R6
SAE-Norm
SAE 100 R6
ISO-Norm
ISO 4079 R6
Ersatzteile & Zubehör

CHF 11.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 12.22inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 76.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 82.37inkl. MwSt

39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026