CHF 78.07/ Meterexkl. MwSt
CHF 84.39inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | EFG5K |
Code | 16EFG5KXLL |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Schlauch Innen-Ø | 25.4 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Außendurchmesser | 38.7 mm |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Betriebssdruck | 35 MPa |
Max. Betriebsdruck | 5000 psi |
Min. Berstdruck | 1400 bar |
Min. Berstdruck | 140 MPa |
Min. Berstdruck | 20440 psi |
Min. Biegeradius | 150 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | CR |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Vier Spirallagen aus hochfestem Stahldraht |
Gewicht | 2.23 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 121 °C |
EN-Norm | EN 856-R13 |
SAE-Norm | SAE 100 R13 |
ISO-Norm | ISO 3862 R13 |
Zulassung | DNV, LR, BV, ABS |
CHF 20.05/ Meterexkl. MwSt
CHF 21.67inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 116.50/ Meterexkl. MwSt
CHF 125.94inkl. MwSt
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026