Eriks

Feuerschutzschlauch Pyrojacket PJA-26 ID=41 mm

  • ERIKS:11044303
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 116.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 125.94inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 116.50

-

15+

CHF 93.20

20.00%

30+

CHF 79.30

31.93%

45+

CHF 74.60

35.97%

90+

CHF 72.30

37.94%

180+

CHF 70.20

39.74%

360+

CHF 68.10

41.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Pyrojacket®
Typ
PJA
Material
Glasfaser/Silikonkautschuk
Farbe
Rot
Innendurchmesser
41 mm
Wandstärke
3.6 mm
Min. Temperaturbereich
-54 °C
Max. Temperaturbereich
260 °C
Rollenlänge
30 m