FLEXION

FLEXION Metall-Scheuerschutzwendel rund MSP-R-42

  • ERIKS:13160206
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
FLEXION™ MSP-R
Metall-Scheuerschutzwendel, rund
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.05/ Meterexkl. MwSt

CHF 21.67inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
MSP-R
Typ
Metall-Scheuerschutzwendel, rund
Material
Stahl
Werkstoffqualität
Verzinkt
Bereich Außendurchmesser Schlauch
von 38.01 bis 41 mm
Innendurchmesser
42 mm
Drahtdurchmesser
2.8 mm
Rollenlänge
10 m