GATES

GATES Hydraulikschlauch 16EFG5K-MTF

  • ERIKS:1028094
  • Hersteller:46514001
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 109.48/ Meterexkl. MwSt

CHF 118.35inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
EFG5K-MTF
Code
16EFG5K-MTF
Schlauch Innen-Ø
1" in
Schlauch Innen-Ø
25.4 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Außendurchmesser
38.7 mm
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Betriebssdruck
35 MPa
Max. Betriebsdruck
5000 psi
Min. Berstdruck
1400 bar
Min. Berstdruck
140 MPa
Min. Berstdruck
20440 psi
Min. Biegeradius
150 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
CR
Aussendecke Qualität
Gates Megatuff
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Vier Spirallagen aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
2.23 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 121 °C
EN-Norm
EN 856-R13
SAE-Norm
SAE 100 R13
ISO-Norm
ISO 3862 R13
Zulassung
DNV
Ersatzteile & Zubehör

CHF 20.05/ Meterexkl. MwSt

CHF 21.67inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 116.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 125.94inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026