GATES

GATES Hydraulikschlauch 12M2T-MTFXRL50

  • ERIKS:13633232
  • Hersteller:46560073
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.18/ Meterexkl. MwSt

CHF 46.68inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
M2T-MTF
Code
12M2T-MTFXRL50
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Schlauch Innen-Ø
19 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Außendurchmesser
28.2 mm
Max. Betriebsdruck
241 bar
Max. Betriebssdruck
24.1 MPa
Max. Betriebsdruck
3500 psi
Min. Berstdruck
964 bar
Min. Berstdruck
96.4 MPa
Min. Berstdruck
14074 psi
Min. Biegeradius
95 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
NBR/PVC
Aussendecke Qualität
Gates Megatuff
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
0.8 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
SAE-Norm
SAE 100 R16
ISO-Norm
ISO 11237 R16
Zulassung
DNV
Ersatzteile & Zubehör

CHF 12.95/ Meterexkl. MwSt

CHF 14.00inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 81.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 87.78inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026