FLEXION

FLEXION Metall-Scheuerschutzwendel rund MSP-R-30

  • ERIKS:13160194
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
FLEXION™ MSP-R
Metall-Scheuerschutzwendel, rund
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.95/ Meterexkl. MwSt

CHF 14.00inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
MSP-R
Typ
Metall-Scheuerschutzwendel, rund
Material
Stahl
Werkstoffqualität
Verzinkt
Bereich Außendurchmesser Schlauch
von 28.01 bis 29.5 mm
Innendurchmesser
30 mm
Drahtdurchmesser
2.8 mm
Rollenlänge
10 m