Eriks
GATES

GATES Hydraulikschlauch 10G1XRL75

  • ERIKS:11374427
  • Hersteller:46574256
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.59/ Meterexkl. MwSt

CHF 28.74inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
G1
Code
10G1XRL75
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Schlauch Innen-Ø
16 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Außendurchmesser
23.5 mm
Max. Betriebsdruck
130 bar
Max. Betriebssdruck
13 MPa
Max. Betriebsdruck
1900 psi
Min. Berstdruck
520 bar
Min. Berstdruck
52 MPa
Min. Berstdruck
7592 psi
Min. Biegeradius
100 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
NBR/PVC
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Einfaches Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
0.46 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
EN-Norm
EN 853-1SN
SAE-Norm
SAE 100 R1AT
ISO-Norm
ISO 1436 1SN R1ATS
Zulassung
DNV, LR, BV, ABS
Ersatzteile & Zubehör

CHF 11.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 12.22inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

CHF 76.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 82.37inkl. MwSt

39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026