FLEXION

FLEXION Hydraulikschlauch ISO 420 H695E-06-M3

  • ERIKS:14489790
  • Hersteller:H695E-06-M3
Image 1
FLEXION ENDURO™ H695E (ISO 420)
4-6 DRAHTEINLAGEN
Kompakter, verbesserte Flexibilität, geringeres Gewicht pro Meter undkleinerer Biegeradius im Vergleich zu herkömmlichen 4SH/4SP-Schläuchen
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.56/ Meterexkl. MwSt

CHF 20.06inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Typ
H695E
Code
H695E-06-M3
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Schlauch Innen-Ø
9.5 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Außendurchmesser
19.7 mm
Max. Betriebsdruck
420 bar
Max. Betriebssdruck
42 MPa
Max. Betriebsdruck
6000 psi
Min. Berstdruck
1680 bar
Min. Berstdruck
168 MPa
Min. Berstdruck
24528 psi
Min. Biegeradius
65 mm
Material Seele
Ölbeständiger synthetischer Gummi
Material Decke
Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig
Aussendecke Qualität
Flexion Enduro
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Vier Spirallagen aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
0.66 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 120 °C
SAE-Norm
SAE 100 R15
ISO-Norm
ISO 18752 CC class 420
Ersatzteile & Zubehör

CHF 2.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.94inkl. MwSt

Verkauft pro: 350Mindestbestellmenge: 350

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

CHF 76.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 82.37inkl. MwSt

39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026