.jpg&w=1536&q=80)

.jpg&w=160&q=80)

CHF 2.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.94inkl. MwSt
Verkauft pro: 350Mindestbestellmenge: 350
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | ZFA |
Code | ZFA4406 |
Ausführung | Standard |
schälen/nicht schälen | Schälen |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -6 |
L | 31 mm |
D | 24 mm |