CHF 25.73/ Meterexkl. MwSt
CHF 27.81inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Typ | H685E |
Code | H685E-12-M3 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø | 19 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Außendurchmesser | 29.7 mm |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Betriebssdruck | 35 MPa |
Max. Betriebsdruck | 5000 psi |
Min. Berstdruck | 1400 bar |
Min. Berstdruck | 140 MPa |
Min. Berstdruck | 20440 psi |
Min. Biegeradius | 120 mm |
Material Seele | Ölbeständiger synthetischer Gummi |
Material Decke | Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig |
Aussendecke Qualität | Flexion Enduro |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Vier Spirallagen aus hochfestem Stahldraht |
Gewicht | 1.13 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 120 °C |
SAE-Norm | SAE 100 R13 |
ISO-Norm | ISO 18752 CC class 350 |
CHF 14.60/ Meterexkl. MwSt
CHF 15.78inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026CHF 85.10/ Meterexkl. MwSt
CHF 91.99inkl. MwSt
22.7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026