.jpg&w=1536&q=80)

.jpg&w=160&q=80)

CHF 15.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.10 | - |
10+ | CHF 13.20 | 12.58% |
30+ | CHF 13.05 | 13.58% |
50+ | CHF 12.95 | 14.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | ZFA |
Code | ZFA4012 |
Ausführung | Standard |
schälen/nicht schälen | Schälen |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
L | 43 mm |
D | 38 mm |