FLEXION

FLEXION Hydraulikschlauch ISO 350 H685E-10-M3

  • ERIKS:14489785
  • Hersteller:H685E-10-M3
Image 1
FLEXION ENDURO™ H685E (ISO 350)
4 DRAHTEINLAGEN
Kompakter, verbesserte Flexibilität, geringeres Gewicht pro Meter undkleinerer Biegeradius im Vergleich zu herkömmlichen 4SH/4SP-Schläuchen
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.23/ Meterexkl. MwSt

CHF 24.03inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.001Mindestbestellmenge: 0.001

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Typ
H685E
Code
H685E-10-M3
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Schlauch Innen-Ø
16 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Außendurchmesser
26.2 mm
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Betriebssdruck
35 MPa
Max. Betriebsdruck
5000 psi
Min. Berstdruck
1400 bar
Min. Berstdruck
140 MPa
Min. Berstdruck
20440 psi
Min. Biegeradius
100 mm
Material Seele
Ölbeständiger synthetischer Gummi
Material Decke
Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig
Aussendecke Qualität
Flexion Enduro
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Vier Spirallagen aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
0.94 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 120 °C
SAE-Norm
SAE 100 R13
ISO-Norm
ISO 18752 CC class 350
Ersatzteile & Zubehör

CHF 12.05/ Meterexkl. MwSt

CHF 13.03inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

CHF 81.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 87.78inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026