Eriks
FLEXION

FLEXION Pressfassung ZFA4410

  • ERIKS:14491007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Pressfassung für Schlauchtyp H475E-H685E-H695E
  • Stahl, Zink-Nickel Beschichtung
  • Schälen
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Code
ZFA4410
Ausführung
Standard
schälen/nicht schälen
Schälen
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Schlauch Innen-Ø (size)
-10
L
36 mm
D
32 mm