CHF 36.53/ Meterexkl. MwSt
CHF 39.49inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Typ | H475E |
Code | H475E-16-M3 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Schlauch Innen-Ø | 25.4 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Außendurchmesser | 36.7 mm |
Max. Betriebsdruck | 280 bar |
Max. Betriebssdruck | 28 MPa |
Max. Betriebsdruck | 4000 psi |
Min. Berstdruck | 1120 bar |
Min. Berstdruck | 112 MPa |
Min. Berstdruck | 16352 psi |
Min. Biegeradius | 150 mm |
Material Seele | Ölbeständiger synthetischer Gummi |
Material Decke | Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig |
Aussendecke Qualität | Flexion Enduro |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Vier Spirallagen aus hochfestem Stahldraht |
Gewicht | 1.62 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 120 °C |
SAE-Norm | SAE 100 R12 |
ISO-Norm | ISO 18752 CC class 280 |
CHF 18.85/ Meterexkl. MwSt
CHF 20.38inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026CHF 116.50/ Meterexkl. MwSt
CHF 125.94inkl. MwSt
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026