FLEXION

FLEXION Pressfassung ZFA4016

  • ERIKS:13355162
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Pressfassung für Schlauchtyp H204E / H475E
  • Stahl, Zink-Nickel Beschichtung
  • Schälen
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 28.30

-

10+

CHF 24.60

13.07%

30+

CHF 24.30

14.13%

50+

CHF 24.10

14.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Code
ZFA4016
Ausführung
Standard
schälen/nicht schälen
Schälen
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Schlauch Innen-Ø (size)
-16
L
60 mm
D
46 mm