Eriks
FLEXION

FLEXION Hydraulikschlauch H204E-32

  • ERIKS:13532445
Image 1
FLEXION ENDURO™ H204E
2 DRAHTEINLAGEN KOMPAKT - ÜBERTRIFFT 2SC
erhöhte Betriebsdrücke, verbesserte Deckenqualität undkleinere Biegeradien
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 56.54inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Typ
H204E
Code
H204E-32
Schlauch Innen-Ø
2" in
Schlauch Innen-Ø
50.8 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN51
Außendurchmesser
63.5 mm
Max. Betriebsdruck
100 bar
Max. Betriebssdruck
10 MPa
Max. Betriebsdruck
1450 psi
Min. Berstdruck
400 bar
Min. Berstdruck
40 MPa
Min. Berstdruck
5840 psi
Min. Biegeradius
360 mm
Material Seele
Ölbeständiger synthetischer Gummi
Material Decke
Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig
Aussendecke Qualität
Flexion Enduro
Farbgebung Außen
Schwarz
Material Einlage
Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht
Gewicht
2.8 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 120 °C
EN-Norm
EN 857-2SC
SAE-Norm
SAE 100 R16
ISO-Norm
ISO 11237-2SC
Ersatzteile & Zubehör

CHF 79.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027
Product Image

FLEXION Pressfassung QFJ5032

  • ERIKS:14340759
  • Manufacturer:QFJ5032

CHF 115.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 124.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026