Eriks
FLEXION

FLEXION Pressfassung ZFA1032

  • ERIKS:13308969
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Pressfassung für Schlauchtyp H104E / H204E / W200B
  • Stahl, Zink-Nickel Beschichtung
  • Nicht Schälen
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 79.00

-

10+

CHF 68.75

12.97%

30+

CHF 67.90

14.05%

50+

CHF 67.20

14.94%

75+

CHF 65.90

16.58%

113+

CHF 64.50

18.35%

170+

CHF 63.25

19.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Code
ZFA1032
Ausführung
Standard
schälen/nicht schälen
Nicht schälen
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN51
Schlauch Innen-Ø
2" in
Schlauch Innen-Ø (size)
-32
L
73 mm
D
75.4 mm