Eriks
FLEXION

FLEXION Pressfassung QFJ5032

  • ERIKS:14340759
  • Hersteller:QFJ5032
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Pressfassung für Schlauchtyp H104E / H204E
  • 316Ti Edelstahl
  • Nicht Schälen
Zur Liste hinzufügen

CHF 115.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 124.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
QFJ
Code
QFJ5032
Ausführung
Standard
schälen/nicht schälen
Nicht schälen
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN51
Schlauch Innen-Ø
2" in
Schlauch Innen-Ø (size)
-32
L
76 mm
D
78.8 mm