CHF 22.42/ Meterexkl. MwSt
CHF 24.24inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
36.67 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Typ | H204E |
Code | H204E-16 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Schlauch Innen-Ø | 25.4 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Außendurchmesser | 36 mm |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Max. Betriebssdruck | 25 MPa |
Max. Betriebsdruck | 3625 psi |
Min. Berstdruck | 1000 bar |
Min. Berstdruck | 100 MPa |
Min. Berstdruck | 14600 psi |
Min. Biegeradius | 140 mm |
Material Seele | Ölbeständiger synthetischer Gummi |
Material Decke | Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig |
Aussendecke Qualität | Flexion Enduro |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Gewicht | 1.39 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 120 °C |
EN-Norm | EN 857-2SC |
SAE-Norm | SAE 100 R16 |
ISO-Norm | ISO 11237-2SC |
CHF 39.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026CHF 19.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.54inkl. MwSt
290 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026CHF 18.85/ Meterexkl. MwSt
CHF 20.38inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 116.50/ Meterexkl. MwSt
CHF 125.94inkl. MwSt
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026