.jpg&w=1536&q=80)

.jpg&w=160&q=80)

CHF 19.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.54inkl. MwSt
290 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.00 | - |
10+ | CHF 16.60 | 12.63% |
30+ | CHF 16.35 | 13.95% |
50+ | CHF 16.25 | 14.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | ZFA |
Code | ZFA2016 |
Ausführung | Standard |
schälen/nicht schälen | Nicht schälen |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
L | 48 mm |
D | 47 mm |