CHF 15.77/ Meterexkl. MwSt
CHF 17.05inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.001Mindestbestellmenge: 0.001
86.2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Typ | H204E |
Code | H204E-12 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø | 19 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Außendurchmesser | 27.6 mm |
Max. Betriebsdruck | 280 bar |
Max. Betriebssdruck | 28 MPa |
Max. Betriebsdruck | 4000 psi |
Min. Berstdruck | 1120 bar |
Min. Berstdruck | 112 MPa |
Min. Berstdruck | 16352 psi |
Min. Biegeradius | 120 mm |
Material Seele | Ölbeständiger synthetischer Gummi |
Material Decke | Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig |
Aussendecke Qualität | Flexion Enduro |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Gewicht | 0.87 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 120 °C |
EN-Norm | EN 857-2SC |
SAE-Norm | SAE 100 R16 |
ISO-Norm | ISO 11237-2SC |
CHF 13.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.92inkl. MwSt
319 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026CHF 26.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026CHF 12.05/ Meterexkl. MwSt
CHF 13.03inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 81.20/ Meterexkl. MwSt
CHF 87.78inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026