Eriks
FLEXION

FLEXION Pressfassung ZFA1012

  • ERIKS:12111189
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Pressfassung für Schlauchtyp H104E / H204E / W200B
  • Stahl, Zink-Nickel Beschichtung
  • Nicht Schälen
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.92inkl. MwSt

319 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.80

-

10+

CHF 12.10

12.32%

30+

CHF 12.00

13.04%

50+

CHF 11.85

14.13%

75+

CHF 11.55

16.30%

113+

CHF 11.35

17.75%

170+

CHF 11.15

19.20%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Code
ZFA1012
Ausführung
Standard
schälen/nicht schälen
Nicht schälen
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Schlauch Innen-Ø (size)
-12
L
38 mm
D
36 mm