CHF 7.79/ Meterexkl. MwSt
CHF 8.42inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
96 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Typ | H204E |
Code | H204E-05 |
Schlauch Innen-Ø | 5/16" in |
Schlauch Innen-Ø | 8 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Außendurchmesser | 14.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Max. Betriebssdruck | 42 MPa |
Max. Betriebsdruck | 6000 psi |
Min. Berstdruck | 1680 bar |
Min. Berstdruck | 168 MPa |
Min. Berstdruck | 24528 psi |
Min. Biegeradius | 60 mm |
Material Seele | Ölbeständiger synthetischer Gummi |
Material Decke | Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig |
Aussendecke Qualität | Flexion Enduro |
Farbgebung Außen | Schwarz |
Material Einlage | Doppeltes Geflecht aus hochfestem Stahldraht |
Gewicht | 0.33 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 120 °C |
EN-Norm | EN 857-2SC |
SAE-Norm | SAE 100 R16 |
ISO-Norm | ISO 11237-2SC |
CHF 5.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.57inkl. MwSt
194 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026CHF 11.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026CHF 8.85/ Meterexkl. MwSt
CHF 9.57inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026