.jpg&w=1536&q=80)

.jpg&w=160&q=80)

CHF 5.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.57inkl. MwSt
194 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.15 | - |
10+ | CHF 4.45 | 13.59% |
30+ | CHF 4.40 | 14.56% |
50+ | CHF 4.25 | 17.48% |
75+ | CHF 4.15 | 19.42% |
113+ | CHF 4.05 | 21.36% |
170+ | CHF 3.95 | 23.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | ZFA |
Code | ZFA1005 |
Ausführung | Standard |
schälen/nicht schälen | Nicht schälen |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Schlauch Innen-Ø | 5/16" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -5 |
L | 28 mm |
D | 22 mm |