Eriks
FLEXION

FLEXION Pressfassung QFJ5005

  • ERIKS:14340767
  • Hersteller:QFJ5005
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Pressfassung für Schlauchtyp H104E / H204E
  • 316Ti Edelstahl
  • Nicht Schälen
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
QFJ
Code
QFJ5005
Ausführung
Standard
schälen/nicht schälen
Nicht schälen
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN08
Schlauch Innen-Ø
5/16" in
Schlauch Innen-Ø (size)
-5
L
24 mm
D
30.6 mm